Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto WP8000 Digitalkamera 1/3 Zoll Kompaktkamera 24 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto WP8000 Digitalkamera 1/3 Zoll Kompaktkamera 24 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Blau
AgfaPhoto WP8000 Digitalkamera 1/3 Zoll Kompaktkamera 24 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Blau
AgfaPhoto WP8000 Digitalkamera 1/3 Zoll Kompaktkamera 24 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Blau
AgfaPhoto WP8000 Digitalkamera 1/3 Zoll Kompaktkamera 24 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Blau
AgfaPhoto WP8000 Digitalkamera 1/3 Zoll Kompaktkamera 24 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Blau
AgfaPhoto WP8000 Digitalkamera 1/3 Zoll Kompaktkamera 24 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89814225
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     WP8000
EAN/GTIN:
     3760265541812
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera blau
Doppeltes Display - zweimal so viele Möglichkeiten Die WP8000 verfügt über einen sehr leistungsfähigen CMOS-Sensor und zwei Displays, die die Funktionen der Kamera verdoppeln. Jetzt können Sie Selfies machen, ohne jemals wieder “aus dem Rahmen zu fallen“. Sie können auch über das 1,8-Zoll-LC-Display an der Vorderseite filmen und so sicherstellen, dass Sie auf dem Video zu sehen sind. Auf dem 2,7-Haupt-LCD können Sie sich die klassischen Aufnahmen und Videos bequem ansehen. Sport-, Strand-; automatischer Modus ... die WP8000 passt sich an Die Wasserdichtigkeit der WP8000 vervielfacht die Einsatzmöglichkeiten. Deshalb werden verschiedene Modi angeboten, um die Wiedergabe Ihrer Fotos und Videos zu optimieren: Sport, Strand, Abend, Nacht, Landschaft, Portrait ... und sogar ein automatischer Modus, bei dem die interne Software alles regelt.
Weitere Informationen:
Objektiv
Digitaler Zoom
16 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Blau
Fokussierung
Gesichtserkennung
Ja
Normaler Fokusbereich (Tele)
8.15 m
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,2688 x 1520 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVI
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
130 g
Lieferumfang
Schultergurt
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.7 Zoll
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
400
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
24 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
1920 x 1080 Pixel
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera agfa photo, digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.