Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-42062 Netzwerkkabel Gelb 7,5 m Cat8.1 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-42062 Netzwerkkabel Gelb 7,5 m Cat8.1 U/FTP (STP)
shiverpeaks BS08-42062 Netzwerkkabel Gelb 7,5 m Cat8.1 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89814462
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-42062
EAN/GTIN:
     4017538084453
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Frequenz
2000 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.