Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWC1600DDR3S64S Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR3L 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWC1600DDR3S64S Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR3L 1600 MHz
OWC OWC1600DDR3S64S Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR3L 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89889233
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWC1600DDR3S64S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,34*
€ 629,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,90*
€ 621,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,32*
€ 603,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,36*
€ 589,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,15*
€ 548,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.