Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWC2666DDR4S64S Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWC2666DDR4S64S Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 2666 MHz
OWC OWC2666DDR4S64S Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89889243
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWC2666DDR4S64S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.2 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.