Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC 1.0TB Aura P13 Pro M.2 1 TB PCI Express 3.1 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC 1.0TB Aura P13 Pro M.2 1 TB PCI Express 3.1 3D TLC NAND NVMe
OWC 1.0TB Aura P13 Pro M.2 1 TB PCI Express 3.1 3D TLC NAND NVMe
OWC 1.0TB Aura P13 Pro M.2 1 TB PCI Express 3.1 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89889379
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCS3DN3P3T10
EAN/GTIN:
     810586036702
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
Speichertyp
3D TLC NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
2771 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2771 MB/s
Controller Typ
Phison E13T
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.