Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T1599 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T1599 Orange
Epson T1599 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8993589
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T15994010
EAN/GTIN:
     5052883799392
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Orange
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Epson Stylus Photo R2000</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Oberflächentyp
Hoch-Glanz
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
17 ml
Seitenergebnis Farbtinte
1200 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T15994010
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T15904010
ab € 5,80*
Zubehör
Epson
C13T15914010
ab € 14,11*
Zubehör
Epson
C13T15924010
ab € 14,29*
Zubehör
Epson
C13T15934010
ab € 14,12*
Zubehör
Epson
C13T15944010
ab € 14,27*
Zubehör
Epson
C13T15974010
ab € 14,10*
Zubehör
Epson
C13T15984010
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.