Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hella 2PF 013 324-031 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hella 2PF 013 324-031 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Hella 2PF 013 324-031 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Hella 2PF 013 324-031 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Hella 2PF 013 324-031 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89952514
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     2PF 013 324-031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
Scheinwerfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Grau
Eingangsspannung
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
20 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hella scheinwerfer, scheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.