Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin G12 GPS navigation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin G12 GPS navigation
Garmin G12 GPS navigation
Garmin G12 GPS navigation
Garmin G12 GPS navigation
Garmin G12 GPS navigation
Garmin G12 GPS navigation
Garmin G12 GPS navigation
Garmin G12 GPS navigation
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89966528
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02555-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.8 mm
Tiefe
12.4 mm
Höhe
53.1 mm
Gewicht
25.1 g
Merkmale
Produkttyp
GPS navigation
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Distanzsensor
Ja
Uhrfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.