Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady BMP71 BMP61 PermaSleeve Schrumpfschläuche aus Polyolefin für die Kabelkennzeichnung - Großpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady BMP71 BMP61 PermaSleeve Schrumpfschläuche aus Polyolefin für die Kabelkennzeichnung - Großpackung
Brady BMP71 BMP61 PermaSleeve Schrumpfschläuche aus Polyolefin für die Kabelkennzeichnung - Großpackung
Brady BMP71 BMP61 PermaSleeve Schrumpfschläuche aus Polyolefin für die Kabelkennzeichnung - Großpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89995365
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM71-187-1-342-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
1.57 mm
Außendurchmesser
3.81 mm
Breite
12.7 mm
Höhe
8.5 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,40*
€ 451,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,19*
€ 447,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,34*
€ 425,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,68*
€ 394,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.