Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Kodiak XL Einzelmatratze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Kodiak XL Einzelmatratze Schwarz
High Peak Kodiak XL Einzelmatratze Schwarz
High Peak Kodiak XL Einzelmatratze Schwarz
High Peak Kodiak XL Einzelmatratze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90123213
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     41131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingmatte
Isoliermatte Camping
Isomatte Camping
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelmatratze
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
PVC
Matratzengröße
Größe XXL
Form
andere
Weiche Unterseite
Polyester
Dichte
19 kg/m³
Selbstbefüllendes Ventil
Ja
Faltbar
Ja
Dicke
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Länge (mm)
2100 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.