Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gregory MAVEN 45 45 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gregory MAVEN 45 45 l Grau
Gregory MAVEN 45 45 l Grau
Gregory MAVEN 45 45 l Grau
Gregory MAVEN 45 45 l Grau
Gregory MAVEN 45 45 l Grau
Gregory MAVEN 45 45 l Grau
Gregory MAVEN 45 45 l Grau
Gregory MAVEN 45 45 l Grau
Gregory MAVEN 45 45 l Grau
Gregory MAVEN 45 45 l Grau
Gregory MAVEN 45 45 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90123264
Hersteller:
     Gregory
Herst.-Nr.:
     126837-0529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Aktivität
Trecken
Produkthauptfarbe
Grau
Geschlecht
Weiblich
Material
Nylon
Futtermaterial
Polyester
Außentaschen
Untere Tasche, Fronttasche, Seitentasche, Tasche oben
Einstellbare Gurte
Ja
Brustgurt
Ja
Hüftgurt
Ja
Verschlussart
Schnallenverschluss, Reißverschluss
Regenabdeckung
Ja
Percentage of recycled material
50 %
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
45 l
Gewicht
1500 g
Breite
360 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
720 mm
Technische Details
Made with recycled materials
Ja
Design
Lehnenstützsystem
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.