Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Marina Campinghocker 3 Bein(e) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Marina Campinghocker 3 Bein(e) Grün
Easy Camp Marina Campinghocker 3 Bein(e) Grün
Easy Camp Marina Campinghocker 3 Bein(e) Grün
Easy Camp Marina Campinghocker 3 Bein(e) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90123455
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     480061
EAN/GTIN:
     5709388105134
Suchbegriffe:
Camping-Hocker
Campinghocker
Reisehocker
Dreibein-Stativ
Die Campingmöbel von Easy Camp sind besonders robust gestaltet, damit jeder am Ende eines anstrengenden Tages bequem die Beine hochlegen kann. Des Weiteren ist auch ein leichteres Gestell enthalten, um den Transport zu erleichtern, wenn ein geringes Packmaß und Gewicht ausschlaggebend sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
670 g
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
440 mm
Sitzhöhe
440 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Campinghocker
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Grün
Material
Polyester
Faltbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dreibeinstativ, camping hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.