Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Boca Campingstuhl 4 Bein(e) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Boca Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Easy Camp Boca Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Easy Camp Boca Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Easy Camp Boca Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Easy Camp Boca Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Easy Camp Boca Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90123476
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     480058
EAN/GTIN:
     5709388105103
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
campingstuhl grün
Die Campingmöbel von Easy Camp sind besonders robust gestaltet, damit jeder am Ende eines anstrengenden Tages bequem die Beine hochlegen kann. Des Weiteren ist auch ein leichteres Gestell enthalten, um den Transport zu erleichtern, wenn ein geringes Packmaß und Gewicht ausschlaggebend sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
870 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
880 mm
Sitzhöhe
400 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
110 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Grün
Material
Polyester
Faltbar
Ja
Anzahl der Getränkehalter
1
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.