Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerkraut Pommes Frites Salz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerkraut Pommes Frites Salz
Ankerkraut Pommes Frites Salz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90129765
Hersteller:
     Ankerkraut
Herst.-Nr.:
     4260347890894
EAN/GTIN:
     4260347890894
Wer will da noch nur Salz zum Würzen nehmen?! Chili Cheese Fries, Pommes mit Salt & Vinegar und viele andere machen es vor und verpassen den goldgelben Kartoffelstäbchen eine würzige Kruste der Extraklasse. Insbesondere im Norden der vereinigten Staaten und auch Europas wird längst nicht mehr allein der Salzstreuer geschwungen. Abgerundet durch Paprika, Zwiebel, Senfmehl und Knoblauch ist unser Gewürzsalz ein echtes Muss für alle Fritten, egal ob aus Kartoffel, Süßkartoffel oder Polenta, passt aber auch hervorragend zu Bratkartoffeln, Gratins oder Rösti. Und auch kräftige Fleischgerichte profitieren von einem Quäntchen Pommes Frites Salz!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pulverförmige Gewürze
Volumen (g)
130 g
Wesentliche Inhaltsstoffe
Knoblauch, Zwiebel, Oregano, Petersilie, Meersalz, Geräuchertes Salz, Süßer Paprika
Gebrauchsfertig
Ja
Inhaltsstoffe
Meersalz, Paprika edelsüß, Senfmehl, Zwiebel, Petersilie, Rauchsalz (Meersalz, Rauch), Knoblauch, Oregano
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
76 kcal
317 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
1.7 g
Proteingehalt (pro 100 g)
3.7 g
Zuckergehalt (pro 100g)
6.5 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
9.2 g
Salzgehalt (pro 100g)
74.3 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.