Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerkraut Mango No 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerkraut Mango No 5
Ankerkraut Mango No 5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90130171
Hersteller:
     Ankerkraut
Herst.-Nr.:
     4260347899248
EAN/GTIN:
     4260347899248
Suchbegriffe:
Exotische Gewürze
Exotische Gewürzmischungen
Fleisch-Gewürze
Fleischgewürze
Ab und zu darf‘s schon ausgefallener sein. Gerade zu Geflügel kannst du all deinen Kombinationsfantasien freien Lauf lassen und so richtig exotisch drauf los würzen. Mango und Orange verleihen die Süße, geräucherte Paprika und Jalapeno den leichten, smoky Schärfekick - eben perfekt geeignet für krosse Chicken Wings oder saftige Drumsticks. Je nachdem, ob du die Hähnchen-Teile indirekt oder direkt auf dem Rost garst, variiert auch der Geschmack. Besonders intensiv kommen die Aromen zur Geltung, wenn du das marinierte Fleisch zuvor im Kühlschrank gut durchziehen lässt. Für eine extra knusprige Haut gibst Du am besten noch etwas zusätzliches Meersalz ans Fleisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pulverförmige Gewürze
Volumen (g)
240 g
Wesentliche Inhaltsstoffe
Schwarzer Pfeffer, Kokoszucker, Ingwer, Maltodextrin, Zwiebel, Orangenschale, Rohzuckerrohr, Meersalz, Smoked jalapeno, Geräucherte Paprika, Kurkuma
Gebrauchsfertig
Ja
Inhaltsstoffe
Meersalz, Rohrohrzucker, Kokosblütenzucker, Maltodextrin, Mangosaftkonzentrat (7 %), geräucherte Jalapeño (Jalapeño, Rauch), Zwiebel, Orangenschale, Ingwer, Kurkuma, geräucherte Paprika (Paprika, Rauch), schwarzer Pfeffer
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
246 kcal
1031 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
1.1 g
Proteingehalt (pro 100 g)
1.7 g
Zuckergehalt (pro 100g)
44 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
56 g
Salzgehalt (pro 100g)
31.3 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.2 g
Weitere Suchbegriffe: fleisch gewürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 12,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.