Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Epson WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-91127964
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CJ87401
EAN/GTIN:
8715946692579
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
Hervorragende Qualität bei hoher Geschwindigkeit
Der WorkForce Enterprise WF-M21000 bietet eine hervorragende Bildqualität bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 Seiten/Minute sowie eine schnelle Ausgabe der ersten Seite in nur 4,9 Sekunden³.
Äußerst hohe Seitenergiebigkeit
Drucken Sie bis zu 120.000 Seiten in Schwarzweiß, ohne die Tinte wechseln zu müssen.¹ So werden notwendige Eingriffe durch den Nutzer minimiert. Weniger Austauschkomponenten und Verbrauchsmaterialien bedeuten auch weniger Abfall. Zudem bedingt der geringe Energiebedarf, dass die Umweltauswirkungen beim Drucken deutlich reduziert werden.
Zuverlässige, hochwertige Endverarbeitung
Der WorkForce Enterprise bietet mit Heft-, Locher- und Booklet-Funktionalität flexible Lösungen für die Endverarbeitung. Darüber hinaus verfügt er über eine Papierkapazität von bis zu 5.350 Blatt, die Ihre Produktivität unterstützt.
Heat-Free Technology
Dank der Heat-Free PrecisionCore-Technologie von Epson benötigt das Gerät sowohl im Standby als auch im Betrieb keine Wärme, wodurch sich der Stromverbrauch deutlich reduziert. Zudem braucht das System praktisch keine Aufwärmzeit und glänzt im Vergleich zu Laserdruckern durch eine äußerst schnelle Ausgabe der ersten Seite.
Kompatibilität mit fortschrittlichen Softwarelösungen
Zur Steigerung Ihrer Effizienz bietet Epson eine Vielzahl an Softwarelösungen, die sich in Ihre bestehende IT-Infrastruktur nahtlos integrieren lassen. Hierzu gehört auch der Epson Remote Service (ERS), eine cloudbasierte Lösung zur Diagnostik, Überprüfung und Verwaltung der installierten Basis an Systemen, die eine erweiterte Ferndiagnose für die Business-Produkte von Epson bietet.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier, Kunstpapier, Briefkopf
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
C4, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen
20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite
140 - 182 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
297 - 432 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 350 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
400000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken, Scannen
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
8000 - 100000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC P, ESC/P-R, PCL 5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Ursprungsland
Indonesien
Leistungen
Interne Speicherkapazität
320 GB
Schalldruckpegel (Druck)
60 dB
Schallleistungspegel (Druck)
7.5 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Faxabruf unterstützt
Ja
Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle
FTP, SMB 3.0
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Geräuschpegel
60 dB
Tintentropfen
3,5
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Gesamte Papierkapazität
2350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
150 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
150 Blätter
Maximale Papierkapazität
5350 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
8.9 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
860 mm
Verpackungstiefe
980 mm
Verpackungshöhe
1500 mm
Paketgewicht
214213 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
674 mm
Tiefe
757 mm
Höhe
1243 mm
Gewicht
186000 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Management-Protokolle
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, PC, USB
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A3
Mehrfach-Kopie (max.)
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
6 MB
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
2000
Fax-Weiterleitung an
E-Mail, Ordner, PC
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
170 W
Energieverbrauch (bereit)
76 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.4 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
100 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
54 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
54 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
100 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
100 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
100 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.9 s
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Multifunktionsdrucker A3
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker A3
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
all-in-one-tintenstrahldrucker epson
,
all in one tintenstrahldrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.755,21*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.188,04*
€ 15.693,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.114,36*
€ 15.606,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.850,99*
€ 15.292,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.755,21*
€ 15.178,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 3000-sheet High Capacity Paper Tray
Epson
C12C933041
ab € 2.289,31*
Zubehör
Epson C12C934471 Drucker-/Scanner-Ersatzteile LAN-Schnittstelle 1 Stück(e)
Epson
C12C934471
ab € 600,79*
Zubehör
Epson C12C934491 Fax-Zubehör Schwarz, Weiß
Epson
C12C934491
ab € 1.022,10*
Zubehör
Epson C12C935071 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Veredler
Epson
C12C935071
ab € 3.805,21*
Zubehör
Epson C12C935401 Heftklammerpatrone 5000 Heftklammern
Epson
C12C935401
ab € 124,43*
Zubehör
Epson C12C935411 Heftklammerpatrone 2000 Heftklammern
Epson
C12C935411
ab € 33,81*
Zubehör
Epson C12C935501 Papierzuführung
Epson
C12C935501
ab € 2.536,76*
Zubehör
Epson C12C935961 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Epson
C12C935961
ab € 18,93*
Zubehör
Epson Cassette Lock
Epson
C12C933231
ab € 483,28*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OS30CH86
ab € 7.239,64*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OS10CH86
ab € 1.050,47*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OS3FCH86
ab € 781,76*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OS12CH86
ab € 1.714,10*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OS24CH86
ab € 5.216,43*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05SP30CH86
ab € 1.021,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen