Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E393359 Eingebetteter Computer Snapdragon 64 GB Flash 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E393359 Eingebetteter Computer Snapdragon 64 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions E393359 Eingebetteter Computer Snapdragon 64 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions E393359 Eingebetteter Computer Snapdragon 64 GB Flash 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91284365
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E393359
EAN/GTIN:
     843173128528
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
Flash
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl GPIO-Anschlüsse (8-bit)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
590 g
Leistungen
VESA-Halterung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
SDA660
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.9 W
Stromverbrauch (Standby)
3.2 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,53*
€ 436,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,14*
€ 419,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.