Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UISP Cable Carrier Netzwerkkabel 305 m Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UISP Cable Carrier Netzwerkkabel 305 m Cat5e
Ubiquiti UISP Cable Carrier Netzwerkkabel 305 m Cat5e
Ubiquiti UISP Cable Carrier Netzwerkkabel 305 m Cat5e
Ubiquiti UISP Cable Carrier Netzwerkkabel 305 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91297757
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UISP-CABLE-CARRIER
EAN/GTIN:
     810010075826
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
16000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.