Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UISP Cable Pro Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks UISP Cable Pro Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat5e
Ubiquiti Networks UISP Cable Pro Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat5e
Ubiquiti Networks UISP Cable Pro Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat5e
Ubiquiti Networks UISP Cable Pro Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91297792
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UISP-CABLE-PRO
EAN/GTIN:
     810010075819
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
12000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Produktfarbe
Schwarz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,65*
€ 220,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.