Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 20 W 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 20 W 3000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 20 W 3000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 20 W 3000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 20 W 3000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 20 W 3000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 20 W 3000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 20 W 3000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 20 W 3000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 20 W 3000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 20 W 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91318229
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79864
EAN/GTIN:
     4000870798645
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.3 W
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
24 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
810 lm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.