Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91359425
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     103407940
EAN/GTIN:
     840056143333
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
10.9-inch iPad Air (4th gen.) and iPad Pro 11-inch (1st & 2nd gen.)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
197.5 mm
Tiefe
253.6 mm
Höhe
22.7 mm
Gewicht
620 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
292 mm
Verpackungshöhe
34.5 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackpad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.