Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91359426
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     103407953
EAN/GTIN:
     840056143463
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
10.2-inch iPad (7th & 8th gen.)
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 Zoll
Schutzfunktion
Schockresistent
Zertifizierung
MIL-STD-810G
Gewicht und Abmessungen
Breite
197.2 mm
Tiefe
256.8 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
292 mm
Verpackungshöhe
34.5 mm
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackpad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.