Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann KLICK & SHOW K-40 Miracast WIFI dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann KLICK & SHOW K-40 Miracast WIFI dongle
Kindermann KLICK & SHOW K-40 Miracast WIFI dongle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91367166
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7488000323
EAN/GTIN:
     4021565076299
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
USB WIFI Dongle zum Aufbau von Miracast Direktmodus Verbindungen zu KLICK & SHOW K-4x Drahtlos-Präsentationssystemen. Nicht erforderlich für Miracast Infrastrukturmodus Verbindungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
WLAN
Ja
Markenkompatibilität
Kindermann
Kompatibilität
KLICK & SHOW K-42H, K-42UC, K-42U, K-40
Technische Details
Höhe des Versandkartons
22 mm
Breite des Versandkartons
95 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kindermann
7488000315
ab € 456,99*
Zubehör
Kindermann
7488000330
ab € 765,07*
Zubehör
Kindermann
7488000310
ab € 764,46*
Zubehör
Kindermann
7488000312
ab € 767,68*
Zubehör
Kindermann
7488000350
ab € 371,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.