Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa LED Magic Plus Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 10 W E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansa LED Magic Plus Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 10 W E Schwarz
Hansa LED Magic Plus Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 10 W E Schwarz
Hansa LED Magic Plus Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 10 W E Schwarz
Hansa LED Magic Plus Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 10 W E Schwarz
Hansa LED Magic Plus Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 10 W E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91381369
Hersteller:
     Hansa
Herst.-Nr.:
     41-5010.716
EAN/GTIN:
     7612176083638
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Gewicht
975 g
Sockelbreite
125 mm
Sockeltiefe
185 mm
Höhe (max)
420 mm
Lampenschirmbreite
40 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Aluminium, EVA (Äthylen-Vinylazetat), Eisen
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Kabelloses Aufladen
Ja
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Anzahl der Lichtmodi
3
Anzahl der Helligkeitseinstellungen
5
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
10 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4500 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
500 lm
Lichtstärke
1800 Lux
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
50 lm/W
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Höhenverstellung
Ja
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.8 m
Drehen
Ja
Dimmerposition
Artikel
Drehung in jede Richtung
Ja
Klappbarer Kopf (nach unten und oben)
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
unilux
400093836
ab € 77,04*
Ähnlich
Styro
41-5010.696
ab € 121,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.