Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß
Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß
Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß
Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß
Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß
Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß
Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß
Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91417238
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX542ZY/A
EAN/GTIN:
     190199535046
Suchbegriffe:
AirTag Apple
Apple AirTag
Bluetooth-Tracker
Schlüsselfinder
Verlieren kannst du jetzt vergessen.

AirTag ist eine super einfache Art, deine Sachen im Blick zu behalten. Mach eins an deine Schlüssel, steck ein anderes in deinen Ruck­sack. Und schon sind sie in der „Wo ist?“ App auf deinem Radar, wo du auch deine Apple Geräte finden und mit deinen Freund:innen und deiner Familie in Verbindung bleiben kannst.

Lang lebe die Batterie.
AirTag wurde so entwickelt, dass es über ein Jahr mit einer her­kömmlichen Batterie läuft, die du einfach austauschen kannst. Und dein iPhone sagt dir, wenn es Zeit für eine neue ist.

Nicht wasserscheu.
Stell dir vor, du hast ein AirTag an deinem Schlüssel und – ups – er fällt in eine Pfütze. Oder etwas wird direkt darüber verschüttet. Das ist gar kein Problem. Dein AirTag ist wassergeschützt.

Initialen. Oder Emojis.
Wenn du dein AirTag auf apple.com oder in der Apple Store App kaufst, kannst du es mit deinen Initialen personalisieren lassen. Oder mit einem Emoji. Oder beidem. Das kostet nichts, geht einfach und bringt Spaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Artikel
Produkttyp
Finder
Produktfarbe
Silber, Weiß
Schutzfunktion
Staubresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Beschleunigungsmesser
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11 g
Höhe
8 mm
Durchmesser
31.9 mm
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 14.5
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.