| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-91417467 Herst.-Nr.: MJQK3LB/A EAN/GTIN: 194252432914 |
| |
|
| | |
| Das Magic Keyboard ist die perfekte Begleitung für das iPad Pro und das iPad Air. Tippen fühlt sich damit unglaublich an. Es hat ein Trackpad, für völlig neue Möglichkeiten, mit iPadOS zu arbeiten, einen USB‑C Anschluss zum Pass‑Through Laden und es schützt die Vorder- und Rückseite. Das Magic Keyboard hat ein freischwebendes Design. Du kannst das iPad Pro und das iPad Air magnetisch daran befestigen und stufenlos den für dich idealen Betrachtungswinkel einstellen. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPad Pro 12.9" (6th generation) iPad Pro 12.9" (5th generation) iPad Pro 12.9" (4th generation) iPad Pro 12.9" (3rd generation) | | Produktfarbe | Schwarz | | Abdeckung | Ja | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 12.9 " | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | Sonstige Funktionen | Tastatur Formfaktor | Mini | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatursprache | US Englisch | | Eingabegerät | Trackpad | | Schlüsselfahrtstrecke | 1 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, iPad Tastatur, iPad Zubehör, apple ipad zubehör tastatur, keyboard folio, apple keyboard folio |
| | |
| |