Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse
DeLOCK Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse
DeLOCK Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse
DeLOCK Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91514096
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86813
EAN/GTIN:
     4043619868131
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Lichtwellenleiter Kabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.5 mm
Tiefe
27.4 mm
Höhe
21.9 mm
Merkmale
Stecker
SC Simplex
Produktfarbe
Limette, Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.