Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 126w Firewall (Hardware) 10,5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos XGS 126w Security Appliance Wi-Fi mit 1 Jahr Standard Protection
Sophos XGS 126w Security Appliance Wi-Fi mit 1 Jahr Standard Protection
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91667533
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     JY1C1CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall sophos
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
3
Gleichzeitige Verbindungen
5000000
Zertifizierung
CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, NOM, Anatel
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
10.5 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
5.25 Gbit/s
VPN-Durchsatz
5.5 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
2.5 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
3250 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
900 Mbit/s
Xstream SSL-Entschlüsselung + Schutz vor Bedrohungen
800 Mbit/s
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
69900
Firewall-Latenzzeit
8 µs
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
12
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anzahl VPN-Tunnels
2500
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
62 W
Energieverbrauch (idle)
32 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.185,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.342,71*
€ 2.787,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.302,57*
€ 2.740,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.222,29*
€ 2.644,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.195,53*
€ 2.612,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.185,30*
€ 2.600,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.