Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 4500 Firewall (Hardware) 1U 80 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos XGS 4500 Security Appliance
Sophos XGS 4500 Security Appliance
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91773567
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     XG4ETCHEUK
EAN/GTIN:
     5054074007637
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
17200
Zertifizierung
CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, RCM, NOM, Anatel, CCC, BSMI, TEC, SDPPI
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
80 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
37 Gbit/s
VPN-Durchsatz
75.55 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
36500 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
8650 Mbit/s
Xstream SSL-Entschlüsselung + Schutz vor Bedrohungen
10600 Mbit/s
Firewall-Latenzzeit
4 µs
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
8500
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
9700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
3.7 - 7.4 A
Stromverbrauch (max.)
268.35 W
Energieverbrauch (idle)
151 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11.911,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.960,16*
€ 14.232,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.951,41*
€ 14.222,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.919,97*
€ 14.184,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.911,08*
€ 14.174,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.