Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SMX1200XLHG SmartPro 230 V 1 kVA 750 W netzaktive-Turm-USV für den medizinischen Bereich mit 6 Ausgängen, vollständige Isolierung, erweiterbare Laufzeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9177690
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SMX1200XLHG
EAN/GTIN:
     0037332140425
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Das USV-System SMX1200XLHG von Tripp Lite für den medizinischen Bereich bietet einen zuverlässigen Batterie-Backup und entspricht den Vorschriften der UL 60601-1 zur Nutzung im Krankenhausbereich, wodurch es sich ideal für den Einsatz in der Nähe von Patienten eignet. Die Kapazität von 1 kVA/750 W bietet eine Laufzeit von bis zu 27,5 Minuten bei Halblast oder 11 Minuten bei Volllast, so dass Sie bei kurzen Stromausfällen durcharbeiten und bei einem längeren Stromausfall ein ordentliches Herunterfahren des Systems durchführen können.

Die integrierte leitungsinteraktive Spannungsregelung korrigiert Spannungsabfälle bis zu 155 V und Überspannungen bis zu 274 V auf eine normale 230-V-Nennausgangsspannung, ohne die Batterieleistung zu beanspruchen. Der im SMX1200XLHG eingebaute Trenntransformator mit Faraday-Abschirmung bietet eine vollständige Isolierung und beseitigt Gleichtaktstörungen, während die vollständige AC-Überspannungsunterdrückung in allen Betriebsarten beibehalten wird. Der kumulative Leckstrom aller angeschlossenen Geräte beträgt weniger als 100 Mikroampere.

Dieses USV-System verfügt über sechs für Krankenhäuser geeignete IEC320 C13-Steckdosen und hat einen für Krankenhäuser geeigneten IEC320 C14-Stecker auf einem 15 cm langen Dongle. Alle sechs Ausgänge bieten sowohl Backup-Schutz als auch Überspannungsschutz mit einer Leistung von 340 Joule.

Die SMX1200XLHG verfügt außerdem über Diagnose-LEDs sowie einen USB-Anschluss und einen seriellen DB9-Anschluss, die mit der mitgelieferten Tripp-Lite-Software PowerAlert für ein sicheres, automatisches Herunterfahren des Systems und das Speichern von Dateien im Falle eines längeren Stromausfalls sorgen.

Anwendungsnutzung

Diese USV enthält einen Bleisäure-Akku, der so ausgelegt ist, dass er abgesehen von kurzen Stromausfällen kontinuierlich an eine Wechselstromquelle angeschlossen werden kann. Sie ist nicht für häufige Lade-/Entladezyklen wie in fahrbaren Anwendungen vorgesehen, bei denen die USV häufig von der Stromquelle getrennt wird. Die Verwendung der SMX1200XLHG in dieser Art von Anwendung führt zum Verfallen der Batteriegarantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
323 mm
Gewicht
20640 g
Verpackungsbreite
309.9 mm
Verpackungstiefe
339.9 mm
Verpackungshöhe
469.9 mm
Paketgewicht
22140 g
Akku/Batterie
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
11 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
27.5 min
Akkuladezeit
4.5 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Breite des Versandkartons
309.9 mm
Höhe des Versandkartons
469.9 mm
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, IEC 60601-1
Merkmale
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
750 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Anstieg der Energiemenge
340 J
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Unterspannung
Akustische Signale
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB; DB9
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,93*
€ 1.039,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,13*
€ 1.024,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,90*
€ 987,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,55*
€ 963,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,52*
€ 932,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SMX1000RT2U
ab € 645,19*
Zubehör
Tripp Lite
SMX1200XLHGL
ab € 1.791,53*
Zubehör
Tripp Lite
SMX700HGL
ab € 1.648,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.