Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG 8992.80 Trinkflasche Tägliche Nutzung 1000 ml Edelstahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG 8992.80 Trinkflasche Tägliche Nutzung 1000 ml Edelstahl Schwarz
SIGG 8992.80 Trinkflasche Tägliche Nutzung 1000 ml Edelstahl Schwarz
SIGG 8992.80 Trinkflasche Tägliche Nutzung 1000 ml Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91796341
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8992.80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Suchst Du nach der perfekten Alternative zu Einweg-Wasserflaschen? Wir präsentieren: die neue Shield ONE. Die einwandige, recycelbare Trinkflasche ist aus 18/8 Edelstahl gefertigt. Alle Materialien sind lebensmittelecht und frei von schädlichen Schadstoffen wie BPA. In Zeiten, in denen Hygiene nicht gross genug geschrieben werden kann, schützt der innovative ONE-Verschluss das Mundstück der Flasche zuverlässig vor Schmutz und Staub. Zudem ist es auch bei kohlensäurehaltigen Getränken auslaufsicher und lässt sich mit einem Knopfdruck einfach öffnen. Die neue Shield ONE, erhältlich in den Grössen 0.75 L und 1.0 L, ist eine stilvolle Alternative zu grossvolumigen Einwegflaschen. Triff eine nachhaltige Wahl!

DEINE PERFEKTE ALTERNATIVE ZUR EINWEGFLASCHE
Auf der Suche nach der perfekten Alternative zur Einwegflasche fällt die Entscheidung nicht mehr schwer: die neue Shield ONE mit praktischer Weithalsöffnung. Die Flaschen sind in zwei Grössen erhältlich: 1.0 L und 0.75 L und in verschiedenen Farben. Dank der hochwertigen Aussenbeschichtung ist die Shield ONE wunderbar griffig in der Hand.

UNKOMPLIZIERTER TRINKKOMFORT
Der innovative und sichere ONE-Verschluss macht das Tragen, Öffnen, Trinken, Schliessen und Sichern der Trinkflasche bequem mit nur einer Hand möglich. Mit dem hygienischen und praktischen Verschluss ist die einwandige Edelstahlflasche sogar bei kohlensäurehaltigen Getränken und bei kopfüber gehaltener Flasche garantiert auslaufsicher.

SPEZIELLER VORTEIL: WEITHALSÖFFNUNG
Dank ihrer praktischen Weithalsöffnung ist diese Flasche nicht nur besonders gut zu befüllen, sondern ebenso leicht zu reinigen. Schwamm oder Reinigungsbürste passen problemlos rein, und für die bleibende Sauberkeit unterwegs sorgt sowieso die Verschlusskappe. Durch diese Kappe ist das Mundstück zuverlässig vor Schmutz, Staub und allem anderen geschützt. Besonders wichtig in Zeiten, in denen Hygiene nicht gross genug geschrieben werden kann.

SO ÜBERZEUGEND KANN NACHHALTIGKEIT SEIN
Die Shield ONE aus 18/8 Edelstahl ist robust und verspricht eine Lebensdauer von vielen Jahren. Die Flasche ist komplett frei von schädlichen Schadstoffen wie BPA und der Flaschenkörper ist vollumfänglich recyclebar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
271 mm
Durchmesser
80 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Volumen (ml)
1000 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Leckdicht
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Färbung
Monochromatisch
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.