Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics XBR-000180-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics XBR-000180-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics XBR-000180-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics XBR-000180-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics XBR-000180-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics XBR-000180-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics XBR-000180-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics XBR-000180-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics XBR-000180-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics XBR-000180-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics XBR-000180-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91806478
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     XBR-000180-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
Brocade XBR-000180-BO kompatibler 10GBASE-SR SFP+ Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Brocade XBR-000180-BO kompatible 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Brocade XBR-000180-BO kompatible 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Brocade XBR-000180-BO 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ offiziell unterstützen. Jeder Brocade XBR-000180-BO kompatible 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Brocade XBR-000180-BO kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ für den Einsatz in der jeweiligen Brocade Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Brocade XBR-000180-BO kompatible 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics wird, wie der original Brocade XBR-000180-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Brocade XBR-000180-BO kompatiblen BlueOptics 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ von mehr als 10 Jahren und steht dem original Brocade XBR-000180-BO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Brocade XBR-000180-BO kompatible 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Brocade XBR-000180-BO 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Brocade XBR-000180-BO kompatible BlueOptics 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ ist ein äquivalenter Ersatz für original Brocade XBR-000180-BO 10GBASE-SR LC Duplex SFP+, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Brocade XBR-000180-BO kompatible 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Brocade XBR-000180-BO kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Brocade XBR-000180-BO 10GBASE-SR LC Duplex SFP+.


Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Brocade XBR-000180-BO kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Brocade XBR-000180-BO kompatible 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Brocade XBR-000180-BO kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Brocade XBR-000180-BO kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Brocade XBR-000180-BO kompatible 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Brocade XBR-000180-BO kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex SFP+, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Brocade XBR-000180-BO kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Brocade XBR-000180-BO kompatible 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Brocade XBR-000180-BO kompatible 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Brocade XBR-000180-BO kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex SFP+ bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, glasfaserkabel konfektioniert 300m, gbic modul, lwl patchkabel sfp, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.