Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche
ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche
ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche
ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche
ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche
ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche
ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche
ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche
ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche
ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche
ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche
ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche
ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91806980
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     36800-305-0
EAN/GTIN:
     4009839523793
Wiederverwendbar, mikrowellengeeignet, gefrierfest, hitzebeständig bis 92°C – kurz: ganz schön praktisch. Die ZWILLING FRESH & SAVE Vakuumbeutel L machen nicht nur das Vakuumieren so einfach wie nie, sondern sind generell unverzichtbare Helfer in deiner Küche. Zusammen mit der handlichen Vakuumpumpe sind die Vakuumierbeutel ein echtes Dream Team: Ganz ohne sperrige Geräte und lästige Kabel entziehst du in Sekundenschnelle die Luft aus den Frischhaltebeuteln, schon sind deine Vorräte bis zu fünfmal länger frisch im Vergleich zur herkömmlichen Lagerung ohne Vakuum. Dank dem praktischen Zip-Verschluss kannst du die wiederverwendbaren Gefrierbeutel einfach befüllen und entleeren. Aber auch zum Sous-vide-Garen kannst du die Vakuumbeutel verwenden, ebenso wie zum Marinieren von Fleisch und Fisch. Mit einem Volumen von 8,5 Litern passen auch größere Stücke mühelos in die Vakuumbeutel für Lebensmittel.
Besonders praktisch: Alle Beutel haben ein Beschriftungsfeld und eine individuelle ID-Nummer. So siehst du sofort, was sich in den Beuteln befindet. Für noch mehr Übersicht kannst du die kostenlose ZWILLING Culinary World App auf deinem Smartphone installieren. Damit kannst du die QR-Codes auf den Frischhaltebeuteln einscannen, die App gibt dir dann Bescheid, wenn deine Vorräte ablaufen. So hilft dir Smart Storage Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Volumen (l)
8.5 l
Anzahl
3
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Produktfarbe
Transparent
wiederverwendbar
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 92 °C
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.