Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-164 1/2.7" Kompaktkamera 2 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-164 1/2.7" Kompaktkamera 2 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Technaxx TX-164 1/2.7" Kompaktkamera 2 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Technaxx TX-164 1/2.7" Kompaktkamera 2 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Technaxx TX-164 1/2.7" Kompaktkamera 2 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Technaxx TX-164 1/2.7" Kompaktkamera 2 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Technaxx TX-164 1/2.7" Kompaktkamera 2 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Technaxx TX-164 1/2.7" Kompaktkamera 2 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Technaxx TX-164 1/2.7" Kompaktkamera 2 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Technaxx TX-164 1/2.7" Kompaktkamera 2 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Technaxx TX-164 1/2.7" Kompaktkamera 2 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Technaxx TX-164 1/2.7" Kompaktkamera 2 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Technaxx TX-164 1/2.7" Kompaktkamera 2 MP CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91936917
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4922
EAN/GTIN:
     4260358124193
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Zeitraffer-Kamera
Weitere Informationen:
Objektiv
Feste Brennweite
4 mm
Maximale Blendenzahl
1,4
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVI
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
378 g
Lieferumfang
Nackenband enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
1920 x 1080 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Foto Auflösung(en)
1920 x 1080, 1280 x 720
Unterstützte Bildformate
JPEG
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Staubschutz
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera schwarz, zeitraffer kamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.