Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mountfield B 22 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mountfield B 22 Akku
Mountfield B 22 Akku
Mountfield B 22 Akku
Mountfield B 22 Akku
Mountfield B 22 Akku
Mountfield B 22 Akku
Mountfield B 22 Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91954536
Hersteller:
     Mountfield
Herst.-Nr.:
     271012000/21
EAN/GTIN:
     8008984841154
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Weitere Informationen:
Zertifikate
UN-Nummer
3480
Lieferanteneigenschaften
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar?
Ja
Name laut Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
lithium battery pack BT 20 Li 2.0A 18V Nominal 20V Max 2.0Ah 38Wh No2620110149
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
60 mm
Länge (mm)
131 mm
Gewicht
395 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Mountfield
Kompatibilität
With all products in the Mountfield freedom100 20V range
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
20 V
Batteriekapazität
36 Wh
LED-Batterieanzeige
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Einfach zu bedienen
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Versandkartonslänge
133 mm
Versandkartonsbreite
90 mm
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85076000
Lokalisierung der Seriennummer
on underside of battery and outside of box
Richtiger Versandname
BT 20 Li 2.0 A
Technischer Name (nach Provision 24)
B 22 - 20V 2Ah BATTERY
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
430 g
Akku/Batterie
Batteriegewicht
395 g
Akku
Ja
Anzahl Batteriezellen
5
Batteriestandsanzeige
Ja
Batteriezellenkapazität
7.2 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.