Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mountfield B 24 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mountfield B 24 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Akku
Mountfield B 24 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Akku
Mountfield B 24 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Akku
Mountfield B 24 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Akku
Mountfield B 24 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91954538
Hersteller:
     Mountfield
Herst.-Nr.:
     271014000/21
EAN/GTIN:
     8008984841161
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Zertifikate
UN-Nummer
3480
Lieferanteneigenschaften
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar?
Ja
Name laut Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
Lithium battery pack BT 20 Li 4.0A 18V d.c. Nominal 4.0Ah 72Wh 20V d.c
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
80 mm
Länge (mm)
131 mm
Gewicht
649 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Mountfield
Kompatibilität
With all products in the Mountfield freedom100 20V range
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
20 V
Batteriekapazität
72 Wh
LED-Batterieanzeige
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Polypropylen (PP)
Einfach zu bedienen
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Versandkartonshöhe
85 mm
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85076000
Serialisiert
Ja
Lokalisierung der Seriennummer
on outside box, internal box and underneath of battery
Richtiger Versandname
B 24 - 20V 4Ah BATTERY
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
688 g
Akku/Batterie
Batteriegewicht
649 g
Akku
Ja
Anzahl Batteriezellen
10
Batteriestandsanzeige
Ja
Batteriezellenkapazität
7.2 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.