Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Cafule 1 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus CATLKLF-G1 Lightning – USB-C PD QC-Kabel 18 W 480 Mbit/s 1 m – Schwarz und Grau
1_Baseus CATLKLF-G1 Lightning – USB-C PD QC-Kabel 18 W 480 Mbit/s 1 m – Schwarz und Grau
2_Baseus CATLKLF-G1 Lightning – USB-C PD QC-Kabel 18 W 480 Mbit/s 1 m – Schwarz und Grau
3_Baseus CATLKLF-G1 Lightning – USB-C PD QC-Kabel 18 W 480 Mbit/s 1 m – Schwarz und Grau
4_Baseus CATLKLF-G1 Lightning – USB-C PD QC-Kabel 18 W 480 Mbit/s 1 m – Schwarz und Grau
5_Baseus CATLKLF-G1 Lightning – USB-C PD QC-Kabel 18 W 480 Mbit/s 1 m – Schwarz und Grau
Baseus CATLKLF-G1 Lightning – USB-C PD QC-Kabel 18 W 480 Mbit/s 1 m – Schwarz und Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91954831
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     KBCACLI181GBK
EAN/GTIN:
     6953156297449
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Energie
Eingangsstrom (max.)
2.4 A
Weitere Suchbegriffe: iPhone-Kabel, iphone datenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.