Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo MD-2402 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo MD-2402 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo MD-2402 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo MD-2402 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo MD-2402 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo MD-2402 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo MD-2402 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo MD-2402 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo MD-2402 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91959326
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     MD2402A1E0100
EAN/GTIN:
     4710739597219
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die Monitore der MD-Serie für klinische Anwendungen unterstützen DICOM Part 14 und sind mit Medical-Grade Stromversorgungen ausgestattet. Sie bieten korrekte und konsistente Helligkeit und Graustufen der medizinischen Bilder in jedem Betrachtungswinkel. Perfekte Bildqualität für klinisches Fachpersonal und Sicherheit am mobilen Arbeitsplatz.

3-SEITIG SCHLANKES GEHÄUSE FÜR GROSSZÜGIGEN BETRACHTUNGSKOMFOR
Die 178/178 Grad breiten Betrachtungswinkel der MD-Serie sind ideal für die Patientenaufklärung. Ärzte und Patienten können die Informationen gemeinsam auf einem Bildschirm betrachten Das an 3 Seiten rahmenlose Design mit 178/178 Grad breiten. Betrachtungswinkel ist zudem ideal für den Aufbau von Multi-Monitor Arbeitsplätzen.

2MP AUFLÖSUNG
Die MD-Serie bietet Full HD 1080p Auflösung und liefert damit scharfe Bilder mit präzisen Farben und gleichmäßiger Helligkeit für unterschiedliche klinische Anwendungen.

DICOM PART 14 UNTERSTÜTZUNG
Die Unterstützung der DICOM Part 14-Kalibration gewährleistet korrekte und konsistente Helligkeit bei der Darstellung von Graustufen. Dies bildet eine solide Grundlage für klinisches Fachpersonal und schafft Vertrauen in die Bildbetrachtung optimierter medizinischen Bildaufnahmen, Dokumenten und bildgestützten elektronischen Krankenakten (EMR).

SICHERHEIT MIT MEDICAL-GRADE STROMVERSORGUNG
Die Monitore der MD-Serie verfügen über ein speziell entwickeltes Niedervolt Niederspannungsnetzteil in medizinischer Qualität. IEC / EN 60601-1 Konformität gewährleistet die Sicherheit von Personal und Patienten im klinischen Umfeld und schützt zuverlässig vor Stromschlägen, Feuer und anderen hitzebedingten Gefahren.

ERGONOMISCHER MONITORFUS
Der höhenverstellbare Ständer der MD-Serie ermöglicht Neigen, Drehen, Schwenken, sowie den Wechsel vom Hoch- ins Querformat (Pivot). Nutzer können den Monitor leicht in den idealen Winkel justieren um optimale Sicht auf z.B. Röntgenbildern zu erhalten.

VESA-KOMPATIBLE BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG
Die VESA-konforme Befestigungsvorrichtung der MD-Serie untertützt maximale Flexibilität bei der Installation. Dies ermöglicht z.B. leichte Montage beim Aufbau eines klinischen Computerwagens. Der mobile Klinik-Terminal in Patientennähe ermöglichen Ärzten, Krankenschwestern und anderen Klinik- Mitarbeitern schnellen Zugriff auf Krankengeschichte, Anamnese und Behandlungsplan eines Patienten.

VIELSEITIGE CONNECTIVITY
Die MD-Serie unterstützt neben HDMI-, DisplayPort- auch VGA-Videoeingänge und lässt sich so rasch an unterschiedliche Arbeitsumgebungen und / oder gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche einpassen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
403 mm
Paketgewicht
7400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-2.5 - 92.5 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-65 - 65 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
249 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
498 mm
Gewicht (mit Ständer)
5200 g
Breite (ohne Standfuß)
539.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
323.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2800 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
775395
Design
Marktpositionierung
Medizinisch
Produktfarbe
Weiß
Fußfarbe
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080i
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 76 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,99*
€ 515,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,94*
€ 506,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,10*
€ 490,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,70*
€ 488,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,48*
€ 443,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.