Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ER7RCC24 Rack Zubehör Accessory channel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ER7RCC24 Rack Zubehör Accessory channel
APC ER7RCC24 Rack Zubehör Accessory channel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92006721
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7RCC24
EAN/GTIN:
     731304428336
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
1140 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
3000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
1075 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Accessory channel
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
24U
Kompatibilität
APC Easy Rack
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.