Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
BABY born Bath Walk in Shower Puppenbadezimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92040433
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     830604
EAN/GTIN:
     4001167830604
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
269 mm
Höhe des Versandkartons
432 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
2700 g
Verpackungsvolumen
38797.164 cm³
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Merkmale
Produkttyp
Puppenbadezimmer
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Markenkompatibilität
BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Mindesthöhe der Puppe
430 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.