Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born X-MAS Outfit Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born X-MAS Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born X-MAS Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born X-MAS Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born X-MAS Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born X-MAS Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born X-MAS Outfit Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92040440
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     830291
EAN/GTIN:
     4001167830291
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
339 mm
Höhe des Versandkartons
442 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
136 g
Verpackungsvolumen
1403.325 cm³
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
136 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Markenkompatibilität
BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Mindesthöhe der Puppe
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.