Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born My Cute Horse Puppentier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92040441
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     831168
EAN/GTIN:
     4001167831168
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
419 mm
Höhe des Versandkartons
412 mm
Warentarifnummer (HS)
9503004990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
1350 g
Verpackungsvolumen
22917.15 cm³
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1350 g
Merkmale
Produkttyp
Puppentier
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Markenkompatibilität
BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Tiertyp
Pferd
Mindesthöhe der Puppe
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, baby puppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.