Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele Fantastische Reiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Spiele Fantastische Reiche
Pegasus Spiele Fantastische Reiche
Pegasus Spiele Fantastische Reiche
Pegasus Spiele Fantastische Reiche
Pegasus Spiele Fantastische Reiche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92140226
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     STR20001
EAN/GTIN:
     4270001356123
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
In Fantastische Reiche versuchen die Spieler mit ihrer Kartenhand aus 7 Karten das mächtigste Königreich zu erschaffen. Ihr Ziel ist es, als Herrscher eines weit entfernten Landes, das mächtigste Reich der Welt zu errichten. Vielleicht bauen sie eine gewaltige Armee auf, um alles zu vernichten, aber das ist nicht der einzige Weg zum Sieg. Möglicherweise wird das Königreich die Form eines ausbrechenden Vulkans annehmen oder eines schrecklichen Hurrikans, der alles auf seinem Weg hinwegfegt. Vielleicht wird der Spieler einen großen Zauberer in seiner Festung kontrollieren, die sich abgelegen auf einer unzugänglichen Insel befindet und von undurchdringlichen Flammen umgeben ist. Die Spieler haben die Wahl, denn kein Reich gleicht dem anderen. Fantastische Reiche ist einfach zu erlernen (In einem Zug nimmt ein Spieler nur eine Karte und legt eine ab), bietet aber durch 53 verschiedene Karten nahezu unendlich viele Möglichkeiten an Kombinationen. Es hebt sich von anderen Kartenspielen durch eine unverbrauchte Grundidee ab. Es geht weder darum Stiche zu sammeln noch seine Karten möglichst schnell abzulegen. Anstatt dessen versucht man über mehrere Runden seine Kartenhand zu optimieren. Das Ganze verläuft extrem kurzweilig und zusätzlich muss man auch das unter Umständen rasch nahende Spielende im Auge behalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Spielzeit (max.)
20 min
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
53 Stück(e)
Veröffentlichungsjahr
2021
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
256 g
Breite
122 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
40 mm
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Strohmann Games
Sprache des Spiels
German
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.