Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz CombiFile Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz CombiFile Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Blau
Leitz CombiFile Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-921754
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47290035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Organisationshülle
Sichthülle und Prospekthülle
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
313 mm
Höhe
229 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.