Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 47260035 Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz 47260035 Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Blau
Leitz 47260035 Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT47260035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47260035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Organisationshülle
Sichthülle und Prospekthülle
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
La precisa e puntuale organizzazione dei documenti diventa una realtà possibile anche al di fuori dei tradizionali confini dell’ufficio. Le nuove buste Combifile rappresentano la soluzione ideale per la raccolta e la gestione delle informazioni. La banda perforata può essere piegata all’interno e inserita nel lembo di protezione verticale per consentirne l’utilizzo come una normale busta a L e rendendola quindi il prodotto ideale sia per l’utilizzo in ufficio che fuori ufficio. Caratteristiche: -Banda perforata a scomparsa, ripiegabile all’interno per garantire l’utilizzo come una normale busta a L. -Angolo superiore di chiusura per garantire una massima protezione del contenuto. -Saldatura parziale sul lato lungo per evitare la fuoriuscita di documenti. -Etichetta personalizzabile per agevolare il recupero delle informazioni. -Formato utile (L x A): 22,3 x 31,3 cm. -Angolo superiore di chiusura per garantire una massima protezione dei documenti archiviati durante il trasporto. -Doppia etichetta per un’agevole personalizzazione e un immediato recupero delle informazioni ricercate. -Disponibile sia nella finitura antiriflesso (polipropilene 200 micron) che lucida (polipropilene 180 micron).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
223.00 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
313.00 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Maximale Kapazität
40 Blätter
Format
A4
Etikettenhalter
Ja
Kopiergeschützt
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 5,14*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,10*
€ 5,90*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,56*
€ 6,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,696* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 30,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47270035
ab € 3,48*
Zubehör
Leitz
47310002
ab € 3,36*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.