Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skullcandy JIB Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skullcandy JIB Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth
Skullcandy JIB Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92209587
Hersteller:
     Skullcandy
Herst.-Nr.:
     S2JTW-P751
EAN/GTIN:
     810045683447
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48.5 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Ohrenschützer
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Treibereinheit
6 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
THD, totalklirren
3 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6, 22 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
16 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.