Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asobu Dog Bowl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asobu Dog Bowl
Asobu Dog Bowl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92256093
Hersteller:
     Asobu
Herst.-Nr.:
     SDB1 BURGUNDY
EAN/GTIN:
     842591039720
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
Hunde-Trinkflasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
146 mm
Höhe
241 mm
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Indoor/Outdoor
Volumen (ml)
1000 ml
Produktfarbe
Burgund
Behälterfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Leckdicht
Ja
Faltbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.