Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ER7BP1U Rack Zubehör Gestell-Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ER7BP1U Rack Zubehör Gestell-Blindplatte
APC ER7BP1U Rack Zubehör Gestell-Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92265611
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7BP1U
EAN/GTIN:
     731304428350
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
3000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Gestell-Blindplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte apc, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.