Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5F Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5F Knopf
Schneider Electric XB5F Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92389673
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5FA61C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.6 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
42 mm
Paketgewicht
43 g
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
XB5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK03
Überspannungskategorie
Klasse II
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.