Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92391230
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5FVG6C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
leuchtmelder komplettgerät blau
leuchtmelder komplettgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.6 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
38 g
Paketgewicht
42 g
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK03
Überspannungskategorie
Klasse II
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder 30mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.